品番 : EA628SD-154
品名 : 4.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合ワイヤー径 | 4mm | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
---|---|---|---|
サイズ | φ8×30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA628SD-154M 4.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
EA628SD-154 4.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
EA628SD-155 5.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
EA628SD-158 8.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA628/EA628SD-154/EA628SD-154_IMG_WEB_OUT(02).jpg)