詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SD-23

品名 : 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)

ワイヤーのかしめに

仕様

材質 SUS316 適合ワイヤーロープ 3.0mm
サイズ A:3mm、X:9.1mm、Y:9.6mm、Z:5.8mm サイズ(カシメ後) 6.8mm
重量(g) 1.81
船舶および産業用に最適です。
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/09/18 23:52現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA628SD-21 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-22 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-23 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-24 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-25 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:3mm、X:9.1mm、Y:9.6mm、Z:5.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top