品番 : EA628SD-25
品名 : 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
ワイヤーのかしめに
仕様
| 材質 | SUS316 | 適合ワイヤーロープ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:5mm、X:14.2mm、Y:22.3mm、Z:9.1mm | サイズ(カシメ後) | 10.1mm |
| 重量(g) | 9.0 | ||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/19 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
