品番 : EA628SE-2B
品名 : 1.2mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 1.2mm | 対辺(mm) | 14.6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 13 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 5個 | ||
| 軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/11 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SE-1 0.27-0.81mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個) |
| EA628SE-2 0.85-1.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個) |
| EA628SE-2B 1.2mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個) |
| EA628SE-3B 1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入

