品番 : EA628SE-13
品名 : 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
仕様
| 適合ワイヤー径 | 0.8~1.0mm | 直径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 12mm | 重量 | 2.4g |
| ねじサイズ | M2.0 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| (-)ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/08/23 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
