品番 : EA628SE-14
品名 : 1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
仕様
| 適合ワイヤー径 | 1.2~1.5mm | 直径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 15mm | 重量 | 6.9g |
| ねじサイズ | M3×4mm | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| 六角棒サイズ | 1.5mm | 付属品 | 六角棒レンチ |
| 六角穴付ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/14 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628SB-66 : 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
| 本体 | EA628SB-67 : 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
