品番 : EA628SE-15
品名 : 2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 2.0mm | 直径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 16mm | 重量 | 8.3g |
| ねじサイズ | M4×4mm | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| 六角棒サイズ | 2.0mm | 付属品 | 六角棒レンチ |
| 六角穴付ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628SB-71 : 2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
| 本体 | EA628SB-72 : 2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
