品番 : EA628SE-12
品名 : 0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
仕様
| 適合ワイヤー径 | 0.36・0.45mm | 直径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10mm | 重量 | 1.5g |
| ねじサイズ | M1.6 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| (-)ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/08/03 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628SB-51 : 0.45mmx 5m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
| 本体 | EA628SB-52 : 0.45mmx10m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
