品番 : EA628SB-62
品名 : 1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
仕様
| 線径 | 1.00mm | 切断荷重 | 80kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 参考使用荷重 | 30kg |
| ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 3.9g/m | 付属品 | クリップ2個 |
| 使用上の注意 | ・使用荷重の範囲内でご使用ください。 ・荷重はゆっくりと均等にかけてください。 ・ねじれ、ほつれ、傷はワイヤーの強度劣化を招きます。ご使用前に御点検ください。 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA628SE-13 : 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628SB-66です。
