詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SB-57

品名 : 0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

仕様

線径 0.81mm 切断荷重 54kg
全長 10m 参考使用荷重 20kg
ワイヤー構成 7×7 材質 SUS304
重量 2.5g/m 付属品 クリップ2個
使用上の注意 ・使用荷重の範囲内でご使用ください。
・荷重はゆっくりと均等にかけてください。
・ねじれ、ほつれ、傷はワイヤーの強度劣化を招きます。ご使用前に御点検ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/02 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SB-51 0.45mmx 5m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-52 0.45mmx10m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-56 0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-57 0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-61 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-62 1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-66 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-67 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-71 2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-72 2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-76 2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-77 2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-81 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
EA628SB-82 3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628SB-66です。
  • ※画像はEA628SB-66です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top