詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SK-46

品名 : 1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)

仕様

セット内容 両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 材質 鉄(クロムメッキ)
チェーン長 400mm チェーン線径 1.6mm
サイズ(mm) A:8.0
B:4.2
使用荷重 25kg
Sフック部内径 16mm
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 276

(2026/11/14 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA628SK-46 1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
EA628SK-47 1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:8.0mm\nB:4.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top