品番 : EA628SK-47
品名 : 1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
仕様
| セット内容 | 両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) | 材質 | 鉄(クロムメッキ) |
|---|---|---|---|
| チェーン長 | 800mm | チェーン線径 | 1.6mm |
| サイズ(mm) | A:8.0 B:4.2 |
使用荷重 | 25kg |
| Sフック部内径 | 16mm | ||
| 両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/11/14 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SK-46 1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) |
| EA628SK-47 1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
