品番 : EA628SL-3
品名 : 1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
仕様
| 線径 | 1mm | 外径 | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 切断荷重 | 80kg | 長さ | 20m |
| ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | ステンレス (SUS304) |
| 付属品 | 加工用スリーブ4個 | 用途 | ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 |
| 重量 | 84g | ||
| 使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
| かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。 | |||
| ステンレスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。 | |||
| ※標準付属のスリーブはアルミ製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/03 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628SD-1.0 : 1.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
