品番 : EA628SN-200
品名 : 2/ 4mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート
仕様
| 線径 | 2mm | 外径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 切断荷重 | 290kg | 長さ | 100m |
| ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 2900g | ||
| 使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
| ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
