詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SN-62

品名 : 6/ 8mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

仕様

線径 6mm 外径 8mm
切断荷重 2370kg 長さ 20m
ワイヤー構成 7×19 材質 SUS304
重量 3000g
使用荷重は切断荷重の1/6です。
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
追加説明 耐熱温度…50度(2009/03/25) (0829)
アイコン
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 17:04現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SN-61 6/ 8mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-62 6/ 8mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-63 6/ 8mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-81 8/10mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-82 8/10mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-83 8/10mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-91 9/11mmx10m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-92 9/11mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-93 9/11mmx30m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top