品番 : EA628SN-92
品名 : 9/11mmx20m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
仕様
| 線径 | 9mm | 外径 | 11mm |
|---|---|---|---|
| 切断荷重 | 5280kg | 長さ | 20m |
| ワイヤー構成 | 7×19 | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 6000g | ||
| 使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
| ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
耐熱温度…50度(2009/03/25) (0829) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
