詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ST-11

品名 : φ1.2x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)

仕様

線径 1.2mm 使用荷重 30kg
有効長(ビス穴からビス穴) 150mm 材質 ワイヤー:ステンレス(SUS304)、
端子:スチール(三価ユニクロメッキ)
端子の穴径 φ4.2mm
両端ビス止め端子付
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/11/01 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628ST-1 φ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-2 φ1.0x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-3 φ1.0x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-11 φ1.2x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-12 φ1.2x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-13 φ1.2x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-21 φ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-22 φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
EA628ST-23 φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top