品番 : EA628ST-23
品名 : φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
仕様
| 線径 | 1.5mm | 使用荷重 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 有効長(ビス穴からビス穴) | 450mm | 材質 | ワイヤー:ステンレス(SUS304)、 端子:スチール(三価ユニクロメッキ) |
| 端子の穴径 | φ5.2mm | ||
| 両端ビス止め端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/01 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
