品番 : EA628W-2
品名 : 810mm バンジーコード
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
仕様
| スチール製フック(プラスチックコート) | |||
| フック線径 | 6mm | フック内径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 72kg | ||
| コードは50%以上伸ばさないで下さい。 | |||
| 全長 | 810mm | 色 | 灰 |
| 入数 | 1本入り | ||
| それ以上伸ばすとコードがすぐに切れますので注意して下さい。 | |||
| 糸ゴムのエラスティックストラップ(φ8) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/10/06 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628W-1 610mm バンジーコード |
| EA628W-2 810mm バンジーコード |
| EA628W-3 1000mm バンジーコード |
ウェブカタログ画像
拡大
