詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628W-3

品名 : 1000mm バンジーコード

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

スチール製フック(プラスチックコート)
フック線径 6mm フック内径 26mm
使用荷重 72kg
コードは50%以上伸ばさないで下さい。
全長 1000mm 色 オレンジ
入数 1本入り
それ以上伸ばすとコードがすぐに切れますので注意して下さい。
糸ゴムのエラスティックストラップ(φ8)
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628W-1 610mm バンジーコード
EA628W-2 810mm バンジーコード
EA628W-3 1000mm バンジーコード
ウェブカタログ画像
  • フックサイズ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top