詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WA-11A

品名 : 350mm ラバーストラップ

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

サイズ 18×350mm フック内径 26mm
フック線径 4.5mm 入数 1本
材質 耐候性ラバー、
フック:スチール
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/07/11 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1729ページ
バリエーション一覧
EA628WA-11A 350mm ラバーストラップ
EA628WA-12A 480mm ラバーストラップ
EA628WA-13A 600mm ラバーストラップ
EA628WA-14A 890mm ラバーストラップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top