品番 : EA628WA-12A
品名 : 480mm ラバーストラップ
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
仕様
| サイズ | 18×480mm | フック内径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 4.5mm | 材質 | 耐候性ラバー、 フック:スチール |
| 入数 | 1本 | ||
| 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2025/11/05 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WA-11A 350mm ラバーストラップ |
| EA628WA-12A 480mm ラバーストラップ |
| EA628WA-13A 600mm ラバーストラップ |
| EA628WA-14A 890mm ラバーストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※1本入
