詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-71

品名 : 3.9-4.7mm バンジーコード用フック(4個)

ダイクロメート処理による耐食性

仕様

適合サイズ 3.9~4.7mm 材質 スチール
線径 1.7mm フック内径 10mm
入数 4個 全長 38mm
ダイクロメート処理により耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/03 08:33現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628WB-71 3.9-4.7mm バンジーコード用フック(4個)
EA628WB-72 6.3-7.9mm バンジーコード用フック(4個)
EA628WB-73 12.7mm バンジーコード用フック(スチール製/4個)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top