品番 : EA628WB-73
品名 : 12.7mm バンジーコード用フック(スチール製/4個)
ダイクロメート処理による耐食性
仕様
| 適合サイズ | 12.7mm | 線径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | フック内径 | 23mm |
| 入数 | 4個 | ||
| ダイクロメート処理により耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WB-71 3.9-4.7mm バンジーコード用フック(4個) |
| EA628WB-72 6.3-7.9mm バンジーコード用フック(4個) |
| EA628WB-73 12.7mm バンジーコード用フック(スチール製/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

