詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD-12

品名 : 750x 850mm マルチメッシュネット

仕様

サイズ 約750×約850㎜ 重量(g) 298g
材質 ゴム ゴムコード径 φ4
許容伸び率 150%
車内の収納スペース拡大に
スチールラックでの荷崩れ防止に
荷物の大きさに合わせて長さ調節できるゴムコード
フック2個・カラビナ2個付き
樹脂製フック・カラビナで傷が付きにくい
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/22 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2461ページ
バリエーション一覧
EA628WD-12 750x 850mm マルチメッシュネット
EA628WD-13 600x 900mm マルチメッシュネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top