品番 : EA628WD-13
品名 : 600x 900mm マルチメッシュネット
仕様
| サイズ | 約600×約900㎜ | 重量(g) | 529g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | ゴムコード径 | φ4 |
| 許容伸び率 | 150% | ||
| 車内の収納スペース拡大に | |||
| ポケット形状で荷物を収納できる | |||
| 荷物の大きさに合わせて長さ調節できるゴムコード | |||
| フック4個付き | |||
| 樹脂製フックで傷が付きにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WD-12 750x 850mm マルチメッシュネット |
| EA628WD-13 600x 900mm マルチメッシュネット |
ウェブカタログ画像
拡大
