詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WD-500

品名 : 500x17mm ゴム製リングベルト(5本)

仕様

折径 500mm 幅 17mm
厚み 1.5mm 入数 5本
材質 合成ゴム
トラック幌用ゴムベルト
リングタイプ
追加説明 折径:ゴムリングを折り畳んだ状態の幅方向の寸法です。(サイズファイルを参照)
(2011/06/06 1050)

カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WD-500 500x17mm ゴム製リングベルト(5本)
EA628WD-700 700x17mm ゴム製リングベルト(5本)
EA628WE-500 500mm ゴム製リングベルト(幌用/5本)
EA628WE-700 700mm ゴム製リングベルト(幌用/5本)
EA628WE-900 900mm ゴム製リングベルト(幌用/5本)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top