品番 : EA628WD-700
品名 : 700x17mm ゴム製リングベルト(5本)
仕様
| 折径 | 700mm | 幅 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 入数 | 5本 |
| 材質 | 合成ゴム | ||
| トラック幌用ゴムベルト | |||
| リングタイプ | |||
| 追加説明 |
折径:ゴムリングを折り畳んだ状態の幅方向の寸法です。(サイズファイルを参照) (2011/06/06 1050) |
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/31 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WD-500 500x17mm ゴム製リングベルト(5本) |
| EA628WD-700 700x17mm ゴム製リングベルト(5本) |
| EA628WE-500 500mm ゴム製リングベルト(幌用/5本) |
| EA628WE-700 700mm ゴム製リングベルト(幌用/5本) |
| EA628WE-900 900mm ゴム製リングベルト(幌用/5本) |
