詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-410

品名 : φ10x1500mm バンジーコード(カラビナ付/OD色)

仕様

サイズ φ10×1500mm 材質 コード:ゴム
カラビナ:アルミ
フック線径 φ7.5mm フック内寸 24×59mm
フック口の開き 19mm
カラビナフック付きで使い方のアレンジが可能
カラビナフックで長尺物も簡単に束ねることができます。
テントの脚が広がらないように束ねたり、2ヶ所以上に巻きつけて運搬時の簡易的なハンドルとして使用することも可能
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 400

(2026/10/29 20:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA628WH-410 φ10x1500mm バンジーコード(カラビナ付/OD色)
EA628WH-411 φ10x2000mm バンジーコード(カラビナ付/OD色)
EA628WH-412 φ10x3000mm バンジーコード(カラビナ付/OD色)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は3m仕様です。
  • ※代表画像\n画像は3m仕様です。
  • カラビナフックで長尺物も簡単に束ねることができます。
  • 長尺物を束ねて持ちやすく!

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top