品番 : EA628WH-411
品名 : φ10x2000mm バンジーコード(カラビナ付/OD色)
仕様
| サイズ | φ10×2000mm | 材質 | コード:ゴム カラビナ:アルミ |
|---|---|---|---|
| フック線径 | φ7.5mm | フック内寸 | 24×59mm |
| フック口の開き | 19mm | ||
| カラビナフック付きで使い方のアレンジが可能 | |||
| カラビナフックで長尺物も簡単に束ねることができます。 | |||
| テントの脚が広がらないように束ねたり、2ヶ所以上に巻きつけて運搬時の簡易的なハンドルとして使用することも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WH-410 φ10x1500mm バンジーコード(カラビナ付/OD色) |
| EA628WH-411 φ10x2000mm バンジーコード(カラビナ付/OD色) |
| EA628WH-412 φ10x3000mm バンジーコード(カラビナ付/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は3m仕様です。