詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-420

品名 : 3.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色)

仕様

サイズ φ3mm×50m 引張強度 0.49kN
材質 ポリエステル 構造 八つ打ち
ポリエステル製で対候性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/11/12 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA628WH-420 3.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色)
EA628WH-430 6.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像はφ6mm仕様です。
  • ※代表画像\n画像はφ6mm仕様です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top