品番 : EA628WH-430
品名 : 6.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色)
仕様
| サイズ | φ6mm×50m | 引張強度 | 1.77kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 構造 | 八つ打ち |
| ポリエステル製で対候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/11/12 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WH-420 3.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色) |
| EA628WH-430 6.0mmx50m ポリエステルロープ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
