品番 : EA628WH-5
品名 : φ5x120m バンジーコード
仕様
| 材質 | 芯ゴム:ラテックスゴム 被覆部:ポリプロピレン |
サイズ | 5mm×120m |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/10/09 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WH-5 φ5x120m バンジーコード |
| EA628WH-8 φ8x 60m バンジーコード |
ウェブカタログ画像
拡大
