詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-8

品名 : φ8x 60m バンジーコード

仕様

サイズ 8mm×60m 材質 芯ゴム:ラテックスゴム
被覆部:ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 161

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628WH-5 φ5x120m バンジーコード
EA628WH-8 φ8x 60m バンジーコード
ウェブカタログ画像
  • 末端部拡大

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top