品番 : EA628WH-63
品名 : φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)
仕様
| サイズ | φ8×900㎜ | フック | 内径:21㎜ 線径:11.5㎜ |
|---|---|---|---|
| フック材質 | ポリアセタール樹脂 | 入数 | 2本 |
| フック外れ止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 214 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WH-61 φ8mmx 300mm バンジーコード(フック付/2本) |
| EA628WH-63 φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本) |
| EA628WH-64 φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です