詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-61

品名 : φ8mmx 300mm バンジーコード(フック付/2本)

フック外れ止め付

仕様

サイズ(mm) φ8×300 フック内径 21mm
フック線径 11.5mm 入数 2本
ポリアセタール樹脂フック
フック外れ止め付
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 20:11現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1778ページ
バリエーション一覧
EA628WH-61 φ8mmx 300mm バンジーコード(フック付/2本)
EA628WH-62 φ8mmx 600mm バンジーコード(フック付/2本)
EA628WH-63 φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)
EA628WH-64 φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本)
ウェブカタログ画像
●入数:2本入り
  • ●入数:2本入り
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top