詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WJ-11

品名 : 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)

仕様

サイズ φ8×457mm フック 内径:20㎜
線径:8mm
フック材質 ナイロンプラスチック 色 ブラック
S字フックとカラビナフックの両端が異なるフックで、幅広い使い方が可能です。
耐候性・耐紫外線性に優れています。
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/07 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1729ページ

代替品

EA628W-1
  • 品番

    EA628W-1

  • コメント

    違い:色、全長、フックサイズなど

バリエーション一覧
EA628WJ-11 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-13 457mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
EA628WJ-23 610mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top