詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WJ-13

品名 : 457mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ φ8×457mm フック内径 20mm
フック線径 8mm フック材質 ナイロンプラスチック
色 OD
S字フックとカラビナフックの両端が異なるフックで幅広い使い方が可能です。
耐候性・耐紫外線性に優れています。
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1729ページ

代替品

EA628W-1
  • 品番

    EA628W-1

  • コメント

    違い:色、サイズ、フック内径など

バリエーション一覧
EA628WJ-11 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-13 457mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
EA628WJ-23 610mm フック付バンジーコード(耐候性/OD)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top