品番 : EA628WJ-82
品名 : 914mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
仕様
| サイズ | 20×914mm | フック | 内径:28mm 線径:5mm |
|---|---|---|---|
| フック材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 色 | オレンジ |
| 過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。 | |||
| 耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/06 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WJ-52 305mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ) |
| EA628WJ-62 457mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ) |
| EA628WJ-72 610mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ) |
| EA628WJ-82 914mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

