品番 : EA628WJ-72
品名 : 610mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
仕様
| サイズ | 20×610mm | フック内径 | 28mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 5mm | 色 | オレンジ |
| ゴムの太さ | 18×9mm | ||
| 亜鉛メッキスチール製フック | |||
| 耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
| 過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/25 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、色・長さが異なります。

