詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WJ-71

品名 : 610mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)

過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。

仕様

サイズ 20×610mm フック内径 28mm
フック線径 5mm ブラック
ゴムの太さ 18×9mm
亜鉛メッキスチール製フック
耐候性・耐紫外線性に優れています。
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/15 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1777ページ

代替品

EA628WJ-72
  • 品番

    EA628WJ-72

  • コメント

    色違い オレンジ色

バリエーション一覧
EA628WJ-51 305mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-52 305mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
EA628WJ-61 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-62 457mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
EA628WJ-71 610mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-72 610mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
EA628WJ-81 914mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
EA628WJ-82 914mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
ウェブカタログ画像
※品番により、色・長さが異なります。
  • ※品番により、色・長さが異なります。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top