品番 : EA628WL-21
品名 : 17x1.5mmx150m 平ゴムロープ(ドラム巻)
仕様
| 材質 | 合成ゴム | サイズ | 17mm×1.5mm×150m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約4.8kg | ||
| トラックの幌張り荷物の固定用に。 | |||
| 追加説明 |
●トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。 |
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-21 17x1.5mmx150m 平ゴムロープ(ドラム巻) |
| EA628WL-23 25x2.0mmx 80m 平ゴムロープ(ドラム巻) |
| EA628WL-24 30x2.5mmx 60m 平ゴムロープ(ドラム巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
