詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-24

品名 : 30x2.5mmx 60m 平ゴムロープ(ドラム巻)

仕様

材質 合成ゴム サイズ 30mm×2.5mm×60m
重量 約4.8kg
トラックの幌張り荷物の固定用に。
追加説明 ●トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
カタログ価格

21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-21 17x1.5mmx150m 平ゴムロープ(ドラム巻)
EA628WL-23 25x2.0mmx 80m 平ゴムロープ(ドラム巻)
EA628WL-24 30x2.5mmx 60m 平ゴムロープ(ドラム巻)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top