品番 : EA628WL-326
品名 : 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(青)
仕様
| 径 | φ7mm | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 材質 | 内側:天然ゴム 外側:ポリエステル |
| 8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。 | |||
| 荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/15 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-325 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(赤) |
| EA628WL-326 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(青) |
| EA628WL-327 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

