詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-327

品名 : 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(黒)

仕様

φ7mm 長さ 5m
材質 内側:天然ゴム
外側:ポリエステル
8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2025/12/15 06:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1779ページ
バリエーション一覧
EA628WL-325 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(赤)
EA628WL-326 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(青)
EA628WL-327 7.0mmx 5m 丸ゴムロープ(黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top