詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-46

品名 : 20x1000mm 平ゴムロープ(8本)

仕様

サイズ(W×T×折径) 20mm×2mm×950~1100mm 材質 タイヤ再生チューブ
カラー 黒 入数 8本
重量 700g(8本)
リングタイプ
トラックの帆止め、養生シート張りに 
長さは範囲内のいずれかになる為、指定はできません。
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 8 販売単位 袋
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-46 20x1000mm 平ゴムロープ(8本)
EA628WL-47 20x1200mm 平ゴムロープ(8本)
ウェブカタログ画像
  • ※8本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top