品番 : EA628WL-47
品名 : 20x1200mm 平ゴムロープ(8本)
仕様
| サイズ(W×T×折径) | 20mm×2mm×1200mm | 材質 | タイヤ再生チューブ |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 入数 | 8本 |
| 重量 | 900g(8本) | ||
| リングタイプ | |||
| トラックの帆止め、養生シート張りに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/21 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-46 20x1000mm 平ゴムロープ(8本) |
| EA628WL-47 20x1200mm 平ゴムロープ(8本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628WL-46です
