品番 : EA628WL-91A
品名 : 20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
仕様
| 適合サイズ | 20mm | フック内径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価黒クロメート) | ||
| 引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 | |||
| 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 | |||
| 10組入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/14 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-91A 20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] |
| EA628WL-92A 25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒] |
| EA628WL-93A 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] |
ウェブカタログ画像
拡大
※10組入
