詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-93A

品名 : 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]

仕様

適合サイズ 30mm フック内径 17mm
材質 鉄(三価黒クロメート)
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。
平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
10組入
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 05:58現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-91A 20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
EA628WL-92A 25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]
EA628WL-93A 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
ウェブカタログ画像
※10組入
  • ※10組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top