品番 : EA628WM-240
品名 : 240x3.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
仕様
| 切幅 | 3mm | 折径 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 約660本 | 厚み | 1.1mm |
| 内容量 | 1kg | 番手 | #610 |
| 追加説明 |
●内径…152mm |
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
代替品
![]() |
|

